Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 75 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 75 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 75 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 75 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 75 4.6 blank, Augen-Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-252184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252184
EAN/GTIN:
     4057221637627
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
10
l:
75
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
12
Normart:
DIN
d3:
20
d2:
10
d1:
10
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10 mm
Länge:
75 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8134*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5898*
€ 4,27186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2498*
€ 3,86726
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5902*
€ 1,89234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3335*
€ 1,58687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2835*
€ 1,52737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0434*
€ 1,24165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0134*
€ 1,20595
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8134*
€ 0,96795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.