Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben 14 x 50 x 4, für Holzkonstruktionen, Form V, Vierkantloch, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Scheiben 14 x 50 x 4, für Holzkonstruktionen, Form V, Vierkantloch, Stahl blank
DIN 440 Scheiben 14 x 50 x 4, für Holzkonstruktionen, Form V, Vierkantloch, Stahl blank
DIN 440 Scheiben 14 x 50 x 4, für Holzkonstruktionen, Form V, Vierkantloch, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252052
EAN/GTIN:
     4057222599962
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
DIN 440 Stahl 100 HV Form V Scheiben, mit Vierkantloch - Abmessung: V 14 x 44 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d2:
50
d1:
14
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
V
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Norm:
440
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 440 V, din 440 v, 440-14-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7388*
€ 3,25917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.