Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 5, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt gelb chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 5, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 439 Sechskantmuttern M 5, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 439 Sechskantmuttern M 5, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 439 Sechskantmuttern M 5, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt gelb chrom.
DIN 439 Sechskantmuttern M 5, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt gelb chrom.
Artikel-Nr.:
     5417F-251929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251929
EAN/GTIN:
     4057222099592
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B galv. verz. gelb Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 5
Weitere Informationen:
d:
5
h:
7
e:
8,79
s:
8
t:
5,44
m:
2,7
Form:
B
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Werkstoff:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt gelb
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Höhe:
2,7 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1721*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.