Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-251921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251921
EAN/GTIN:
     4055248107604
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 12 04 Au (Stahl - gedreht), feuerverzinkt, B Sechskantmuttern,niedrige Form B, mit Fasen
Weitere Informationen:
d:
12
h:
16
e:
21,1
s:
19
t:
13,15
m:
~6
Form:
B
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0958*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1442*
€ 2,5516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.