Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 6, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 6, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt farblos
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 6, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt farblos
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 6, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt farblos
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 6, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt farblos
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 6, niedrige Form, mit Fase Form B, 04 Au (Stahl - gedreht) galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251882
EAN/GTIN:
     4055248107567
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 6 04 Au (Stahl - gedreht), galv. verzinkt farblos, Links-Gewinde, B Sechskantmuttern,niedrige Form B, mit Fasen; Linksgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
h:
9
e:
11,05
s:
10
t:
7,29
m:
3,2
d:
6
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
04 Au
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
10
Ausführung:
Linksgewinde
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3278*
€ 1,58008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.