Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 6, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 Zinklamellenbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 6, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 Zinklamellenbeschichtung
DIN 439 Sechskantmuttern M 6, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 Zinklamellenbeschichtung
DIN 439 Sechskantmuttern M 6, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 Zinklamellenbeschichtung
DIN 439 Sechskantmuttern M 6, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 Zinklamellenbeschichtung
DIN 439 Sechskantmuttern M 6, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 Zinklamellenbeschichtung
Artikel-Nr.:
     5417F-251795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251795
EAN/GTIN:
     4057222099233
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 6 04 Au (Stahl - gedreht), Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L, B Sechskantmuttern,niedrige Form B, mit Fasen
Weitere Informationen:
s:
10
m:
3,2
d:
6
e:
11,05
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Schlüsselweite:
10
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0587*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.