Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) Stahl
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) Stahl
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) Stahl
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) Stahl
DIN 439 Sechskantmuttern M 12, niedrige Form, mit Fase Form B 04 Au (Stahl - gedreht) Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-251787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251787
EAN/GTIN:
     4057222099196
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 12 04 Au (Stahl - gedreht), galv. verzinkt dickschichtpassiviert, B Sechskantmuttern,niedrige Form B, mit Fasen
Weitere Informationen:
h:
16
e:
21,1
Antrieb:
Außensechskant
s:
19
t:
13,15
m:
~6
d:
12
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.040 KGM
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
04 Au
Normart:
DIN
Oberfläche:
dickschicktpassiviert
Werkstoffart:
Stahl
Form:
B
Schlüsselweite:
19
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3058*
€ 2,7439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.