Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434 Scheiben für U-Träger, 24 x 50 x 4/8, keilförmig, Vierkant, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 24 x 50 x 4/8, keilförmig, Vierkant, A2 blank
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 24 x 50 x 4/8, keilförmig, Vierkant, A2 blank
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 24 x 50 x 4/8, keilförmig, Vierkant, A2 blank
DIN 434 Scheiben für U-Träger, 24 x 50 x 4/8, keilförmig, Vierkant, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251646
EAN/GTIN:
     4057222623810
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 A 2 Scheiben,vierkant,keilförmig 8 % für U-Träger Abmessung: 24 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Gewicht per 100 in kg:
8,25
Durchmesser:
24
Außenmaße:
44/50 mm
Stärke:
8
d:
24
b:
50
h:
8
a:
44
r:
3,2
Werkstoff:
A2
für Schrauben:
M22
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Sonderform
Dicke/Stärke:
4/8 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
434
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Edelstahlscheibe DIN 434, din434 a2, din 434, 434-24-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,452*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,658*
€ 35,29302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,688*
€ 32,94872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,297*
€ 30,10343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,022*
€ 28,58618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,572*
€ 28,05068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,452*
€ 23,14788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.