Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 10,5 x 18 x 1,6, für Zylinderschrauben, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 10,5 x 18 x 1,6, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 10,5 x 18 x 1,6, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 10,5 x 18 x 1,6, für Zylinderschrauben, Messing blank
DIN 433 Scheiben 10,5 x 18 x 1,6, für Zylinderschrauben, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251571
EAN/GTIN:
     4057222597593
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 Messing Scheiben - Abmessung: 10,5 x18 x1,6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
d:
10 mm
d2:
18
d1:
10,5
s:
1,6
für Schrauben:
M10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,501*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.