Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 Scheiben mit Außennase, 43 x 88 x 2 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 43 x 88 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 43 x 88 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 43 x 88 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 43 x 88 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 43 x 88 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-251473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251473
EAN/GTIN:
     4057222644020
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
din 432 stahl
~DIN 432 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit Außennase - Abmessung: 43
Weitere Informationen:
s:
2
d2:
88
d1:
43
f:
11
h:
11
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
88 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Norm:
432
Weitere Suchbegriffe: din 432, 432-43-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,5775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,57*
€ 80,4083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,46*
€ 75,5174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,4125*
€ 70,70088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,5875*
€ 67,33913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,6775*
€ 66,25623
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,5775*
€ 56,61723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.