Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 Scheiben mit Außennase, 37 x 75 x 2 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 37 x 75 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 37 x 75 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 37 x 75 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 37 x 75 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 432 Scheiben mit Außennase, 37 x 75 x 2 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-251472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251472
EAN/GTIN:
     4057222644006
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
din 432
~DIN 432 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit Außennase - Abmessung: 37
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
s:
2
d2:
75
d1:
37 mm
f:
11
h:
9,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Norm:
432
Weitere Suchbegriffe: 432-37-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,9525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,9375*
€ 48,71563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,165*
€ 45,41635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,1825*
€ 43,05718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,9925*
€ 42,83108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,9525*
€ 35,64348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.