Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573603
EAN/GTIN:
     4057222573603
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 150 Messing, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
s:
60
m:
12,7
d:
1 1/2
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
Höhe:
12,7
Durchmesser in Zoll:
1 1/2 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7583*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7383*
€ 10,39858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9227*
€ 7,04801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3002*
€ 6,30724
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,9783*
€ 5,92418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8883*
€ 5,81708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6483*
€ 5,53148
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7583*
€ 4,47238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.