Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 3/4", Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 3/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/4", Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573535
EAN/GTIN:
     4057222573535
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 75 Messing, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
s:
36
m:
9,58
d:
3/4
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
Höhe:
9,58
Durchmesser in Zoll:
3/4 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6536*
€ 9,10778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0036*
€ 8,33428
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3302*
€ 2,77294
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1774*
€ 2,59111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0974*
€ 2,49591
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.