Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/2", Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573504
EAN/GTIN:
     4057222573504
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 50 Messing, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
s:
34
m:
8,58
d:
1/2
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
Höhe:
8,58
Durchmesser in Zoll:
1/2 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5531*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6658*
€ 10,3123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9358*
€ 9,4436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5958*
€ 9,039
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,223*
€ 2,64537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1148*
€ 2,51661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9131*
€ 2,27659
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5531*
€ 1,84819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.