Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 3/8", Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 3/8", Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573474
EAN/GTIN:
     4057222573474
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 38 Messing, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
s:
27
m:
7,58
d:
3/8
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
Höhe:
7,58
Durchmesser in Zoll:
3/8 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8871*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6066*
€ 6,67185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0866*
€ 6,05305
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5302*
€ 1,82094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4119*
€ 1,68016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3519*
€ 1,60876
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0971*
€ 1,30555
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.