Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/4", Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", Messing blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573443
EAN/GTIN:
     4057222573443
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 25 Messing, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
s:
21
m:
6,48
d:
1/4
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
Höhe:
6,48
Durchmesser in Zoll:
1/4 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7635*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2435*
€ 1,47977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1035*
€ 1,31317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0235*
€ 1,21797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9835*
€ 1,17037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9535*
€ 1,13467
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.