Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 2", 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 2", 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516043
EAN/GTIN:
     4057223516043
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 200 14 H, galv. verzinkt farblos, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
s:
75
m:
13,7
d:
2
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
13,7
Durchmesser in Zoll:
2 "
Norm:
431
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 g2, din 431, din 431 14 h, 431-2-14 H-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,7382*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0582*
€ 27,43926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,8682*
€ 27,21316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8082*
€ 25,95176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,8482*
€ 24,80936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,3782*
€ 24,25006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7382*
€ 19,91846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.