Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/2", 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 431 Rohrmuttern 1/2", 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-251415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573191
EAN/GTIN:
     4057222573191
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 50 14 H, galv. verzinkt farblos, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
s:
34
m:
8,58
d:
1/2
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
8,58
Durchmesser in Zoll:
1/2 "
Norm:
431
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 14 h, din 431, din 431 g 1/2, 431-1/2-14 H-galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8305*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3271*
€ 6,33925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8471*
€ 5,76805
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4387*
€ 1,71205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,314*
€ 1,56366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0305*
€ 1,2263
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8305*
€ 0,9883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.