Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", 14 H blank
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", 14 H blank
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", 14 H blank
DIN 431 Rohrmuttern 1 1/2", 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516012
EAN/GTIN:
     4057223516012
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 150 14 H, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
s:
60
m:
12,7
d:
1 1/2
Höhe:
12,7
Schlüsselweite:
60
Normart:
DIN
Form:
B
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser in Zoll:
1 1/2 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8592*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0892*
€ 8,43615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6592*
€ 7,92445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4592*
€ 7,68645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2492*
€ 7,43655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9692*
€ 7,10335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8592*
€ 5,78245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.