Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/4", 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", 14 H blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", 14 H blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", 14 H blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222573306
EAN/GTIN:
     4057222573306
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 25 14 H, blank, B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
21
m:
6,48
d:
1/4
Höhe:
6,48
Schlüsselweite:
21
Normart:
DIN
Form:
B
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser in Zoll:
1/4 mm
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5751*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3568*
€ 5,18459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8868*
€ 4,62529
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9853*
€ 1,17251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8979*
€ 1,0685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8579*
€ 1,0209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7151*
€ 0,85097
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5751*
€ 0,68437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.