Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 417 Gewindestift M10x50, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 417 Gewindestift M10x50, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M10x50, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
DIN 417 Gewindestift M10x50, mit Schlitz/Zapfen, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251213
EAN/GTIN:
     4057221988798
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
DIN 417 10x50 14 H, blank Gewindestifte mit Zapfen, mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Z:
5
d1:
5
t:
2
N:
1,6
d:
10
l:
50
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,03*
€ 94,0457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,49*
€ 88,6431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,545*
€ 82,75855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,47*
€ 79,0993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.