Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 261 Hammerkopfschrauben M 24 x 90, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 24 x 90, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 24 x 90, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 24 x 90, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 24 x 90, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509915
EAN/GTIN:
     4057223509915
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 261
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 24 x 90
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4,6
Länge:
90 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
261
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 261, din 261 4.6, din 261, din261 m24, 261-24-90-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4682*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8082*
€ 9,29176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7682*
€ 9,24416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4782*
€ 8,89906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1582*
€ 8,51826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9082*
€ 8,22076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4682*
€ 6,50716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.