Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 261 Hammerkopfschrauben M 12 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 12 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 12 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 12 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 12 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509816
EAN/GTIN:
     4057223509816
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 261
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 40
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4,6
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
261
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 261, din 261 4.6, din 261, din 261 m12, 261-12-40-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,499*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,621*
€ 26,91899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,023*
€ 25,01737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,261*
€ 22,92059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,989*
€ 21,40691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,609*
€ 20,95471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,499*
€ 17,25381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.