Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 50, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 50, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 50, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 50, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 50, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509793
EAN/GTIN:
     4057223509793
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 261
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4,6
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
261
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,6875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,4175*
€ 58,80683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,635*
€ 55,49565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,9775*
€ 48,76323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,2875*
€ 47,94213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,6875*
€ 40,08813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.