Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 10 x 40, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509786
EAN/GTIN:
     4057223509786
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 261
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Normart:
DIN
Werkstoff:
4,6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
261
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 261, din 261 m10x40, din 261, din 261 4.6, 261-10-40-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,8125*
€ 37,85688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,415*
€ 32,62385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.