Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 261 Hammerkopfschrauben M 8 x 30, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 8 x 30, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 8 x 30, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 8 x 30, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
DIN 261 Hammerkopfschrauben M 8 x 30, mit kleinem Kopf und 6kt-Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509762
EAN/GTIN:
     4057223509762
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 261
DIN 261 Mu 4.6 Hammerschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Normart:
DIN
Werkstoff:
4,6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
261
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 261, din 261 m8x30, din 261, din 261 4.6, 261-8-30-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,7075*
€ 23,45193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,215*
€ 21,67585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,6275*
€ 19,78673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,5275*
€ 18,47773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,0575*
€ 17,91843
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.