Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509748
EAN/GTIN:
     4057223509748
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 24 x 160
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
m:
43
d:
24
l:
160
b:
123
k:
15
Lg:
37
n:
24
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m24, 186-24-160-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1129*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,2831*
€ 15,80689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2047*
€ 14,52359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,0115*
€ 13,10369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3429*
€ 12,30805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0729*
€ 11,98675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1129*
€ 9,65435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.