Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 120, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 120, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 120, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 120, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 24 x 120, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509731
EAN/GTIN:
     4057223509731
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 24 x 120
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Lg:
37
n:
24
m:
43
d:
24
l:
120
b:
83
k:
15
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m24, 186-24-120-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0025*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8513*
€ 10,53305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,0612*
€ 9,59283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1049*
€ 8,45483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6225*
€ 7,88078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4225*
€ 7,64278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1525*
€ 7,32148
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0025*
€ 5,95298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.