Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 160, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509588
EAN/GTIN:
     4057223509588
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 16 x 160
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
m:
30
d:
16
l:
160
b:
135
k:
10,5
Lg:
25
n:
16
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m16, 186-16-160-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,505*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,07*
€ 73,8633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,662*
€ 69,80778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,795*
€ 61,63605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,655*
€ 61,46945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,505*
€ 51,77095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.