Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 100, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 100, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 100, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 100, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 100, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509533
EAN/GTIN:
     4057223509533
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 16 x 100
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Lg:
25
n:
16
m:
30
d:
16
l:
100
b:
75
k:
10,5
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
186
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,507*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,341*
€ 42,05579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,696*
€ 36,52824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,967*
€ 34,47073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,217*
€ 33,57823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,507*
€ 27,97333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.