Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 16 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509526
EAN/GTIN:
     4057223509526
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 16 x 90
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Lg:
25
n:
16
m:
30
d:
16
l:
90
b:
65
k:
10,5
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m16, 186-16-90-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,876*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,594*
€ 42,35686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,774*
€ 40,19106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,982*
€ 36,86858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,216*
€ 34,76704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,526*
€ 33,94594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,876*
€ 28,41244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.