Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509403
EAN/GTIN:
     4057223509403
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 12 x 90
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Lg:
19
n:
12
m:
26
d:
12
l:
90
b:
71
k:
8
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m12, 186-12-90-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,199*
€ 28,79681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,502*
€ 26,77738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,586*
€ 24,49734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,355*
€ 23,03245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,895*
€ 22,48505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,645*
€ 18,61755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.