Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 12 x 60, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509366
EAN/GTIN:
     4057223509366
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Hammerkopf
Lg:
19
n:
12
m:
26
d:
12
l:
60
b:
41
k:
8
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, m12x60 din 186, din 186, din 186 4.6, 186-12-60-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,657*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,338*
€ 20,63222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,974*
€ 19,00906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,507*
€ 17,26333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,387*
€ 15,93053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,157*
€ 15,65683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,657*
€ 12,68183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.