Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 10 x 90, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509274
EAN/GTIN:
     4057223509274
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 10 x 90
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
m:
21
d:
10
l:
90
b:
74
k:
7
Lg:
16
n:
10
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m10, 186-10-90-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,902*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,828*
€ 17,64532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,419*
€ 15,96861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,237*
€ 14,56203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,382*
€ 13,54458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,042*
€ 13,13998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,902*
€ 10,59338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.