Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 8 x 80, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 8 x 80, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 8 x 80, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 8 x 80, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 8 x 80, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509151
EAN/GTIN:
     4057223509151
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 8 x 80
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
Lg:
13
n:
8
m:
18
d:
8
l:
80
b:
67
k:
5,5
Normart:
DIN
Form:
B
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 mu 4.6 bm 8, din 186, din 186 4.6, 186-8-80-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,5725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,1975*
€ 62,11503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,125*
€ 58,45875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,1125*
€ 51,30388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,6025*
€ 50,69698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,5725*
€ 42,33128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.