Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 186 Hammerkopfschrauben M 6 x 30, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 6 x 30, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 6 x 30, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 6 x 30, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
DIN 186 Hammerkopfschrauben M 6 x 30, Form B, langes Gewinde, mit Mutter, 4.6 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223509045
EAN/GTIN:
     4057223509045
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 6 x 30
Weitere Informationen:
Kopfform:
Hammerkopf
lg:
10
n:
6
Werkstoffart:
Stahl
m:
16
d:
6
l:
30
b:
20
k:
4,5
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.6
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
186
Weitere Suchbegriffe: Hammerschraube DIN 186, din 186 4.6, din 186, din 186 m6, 186-6-30-4.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,595*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,925*
€ 90,35075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,535*
€ 85,12665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,025*
€ 79,75975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,895*
€ 76,03505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,595*
€ 63,77805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.