Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A, 4 (4,1x7,6x0,8), gewölbt, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A, 4 (4,1x7,6x0,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 4 (4,1x7,6x0,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 4 (4,1x7,6x0,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 4 (4,1x7,6x0,8), gewölbt, A4 blank
DIN 128 Federringe Form A, 4 (4,1x7,6x0,8), gewölbt, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-250071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250071
EAN/GTIN:
     4057222638630
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 A 4 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewölbt
s:
0,8
d2:
7,6
d1:
4,1
d:
4
h:
1,4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
7,6 mm
Innendurchmesser:
4,1 mm
Norm:
128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.