Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 10 (10,2x18,1x2,2), glatt, Federstahl galv. verzinkt dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 10 (10,2x18,1x2,2), glatt, Federstahl galv. verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 127 Federringe Form B, 10 (10,2x18,1x2,2), glatt, Federstahl galv. verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 127 Federringe Form B, 10 (10,2x18,1x2,2), glatt, Federstahl galv. verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 127 Federringe Form B, 10 (10,2x18,1x2,2), glatt, Federstahl galv. verzinkt dickschichtpassiviert
DIN 127 Federringe Form B, 10 (10,2x18,1x2,2), glatt, Federstahl galv. verzinkt dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-249825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223518153
EAN/GTIN:
     4057223518153
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
federring din 127 form b 10,2
~DIN 127 Federstahl Form B galv. verz. 8 DiSP Federringe, glatt - Abmessung: B 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Gewicht kg per 100:
0,253
Werkstoff:
Federstahl
Nennmaß:
10
d2:
18,1
b:
3,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.253 KGM
d1:
10,2
d:
10 mm
s:
2,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
galvanisch verzinkt dickschichtpassiviert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2,2 mm
Außendurchmesser:
18,1 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-10-Federstahl glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0267*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8837*
€ 2,2416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.