Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 36 (35,5x58,2x6), glatt, Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 36 (35,5x58,2x6), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 36 (35,5x58,2x6), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 36 (35,5x58,2x6), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 36 (35,5x58,2x6), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 36 (35,5x58,2x6), glatt, Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-249800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249800
EAN/GTIN:
     4057222670029
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe, glatt - Abmessung: B 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nennmaß:
36
s:
6
d2:
58,2
d1:
35,5
d:
36
b:
10
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
58,2 mm
Innendurchmesser:
35,5 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-36-Federstahl glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4984*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2984*
€ 2,7351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0984*
€ 2,4971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0484*
€ 2,4376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9284*
€ 2,2948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8584*
€ 2,2115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4984*
€ 1,7831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.