Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 8 (8,1x14,8x2), glatt, Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 8 (8,1x14,8x2), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 8 (8,1x14,8x2), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 8 (8,1x14,8x2), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 8 (8,1x14,8x2), glatt, Federstahl feuerverzinkt
DIN 127 Federringe Form B, 8 (8,1x14,8x2), glatt, Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-249788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249788
EAN/GTIN:
     4057222669764
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe, glatt - Abmessung: B 8
Weitere Informationen:
Nennmaß:
8
s:
2
d2:
14,8
d1:
8,1
d:
8 mm
b:
3
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
14,8 mm
Innendurchmesser:
8,1 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-8-Federstahl glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8346*
€ 2,18317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5266*
€ 1,81665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.