Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 2,5 (2,6x5,1x0,6), glatt, Federstahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 2,5 (2,6x5,1x0,6), glatt, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form B, 2,5 (2,6x5,1x0,6), glatt, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form B, 2,5 (2,6x5,1x0,6), glatt, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form B, 2,5 (2,6x5,1x0,6), glatt, Federstahl galv. verzinkt farblos
DIN 127 Federringe Form B, 2,5 (2,6x5,1x0,6), glatt, Federstahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-249722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249722
EAN/GTIN:
     4057222670098
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe, glatt - Abmessung: B 2,5
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
s:
0,6
d2:
5,1
d1:
2,6
d:
2,5
b:
1,3
Nennmaß:
2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,6 mm
Außendurchmesser:
5,1 mm
Innendurchmesser:
2,6 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-2,5-Federstahl glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43295*
€ 1,70521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17584*
€ 1,39925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02222*
€ 0,02644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01052*
€ 0,01252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.