Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B, 80 (81x111x8), glatt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B, 80 (81x111x8), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 80 (81x111x8), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 80 (81x111x8), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 80 (81x111x8), glatt, Stahl blank
DIN 127 Federringe Form B, 80 (81x111x8), glatt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249668
EAN/GTIN:
     4057223498493
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b verzinkt
~DIN 127 Federstahl Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 80
Weitere Informationen:
Stärke:
8
Material:
Stahl
Antriebsgröße:
8
Werkstoff:
Stahl
d2:
111
d1:
81
d:
80
b:
14
s:
8
Nennmaß:
80
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
111 mm
Außenmaße:
80/111
Innendurchmesser:
81 mm
Norm:
127
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, 127-80-Stahl glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,7869*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,1022*
€ 106,03162
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,6122*
€ 103,06852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,0525*
€ 79,79248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,3139*
€ 74,15354
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,0069*
€ 70,21821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,2769*
€ 69,34951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,7869*
€ 59,24641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.