Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249512
EAN/GTIN:
     4057222590396
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 5,3 x10 x1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
10
d1:
5,3
d:
5 mm
für Schrauben:
M5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0078*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18228*
€ 1,40691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96006*
€ 1,14247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02354*
€ 0,02801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01647*
€ 0,0196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01604*
€ 0,01909
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01109*
€ 0,0132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.