Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 6,4 (6,4x12x1,6) A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 6,4 (6,4x12x1,6) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 6,4 (6,4x12x1,6) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 6,4 (6,4x12x1,6) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 6,4 (6,4x12x1,6) A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249468
EAN/GTIN:
     4055248107291
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form B Scheiben, mit Fase - Abmessung: 6,4 x12 x1,6
Weitere Informationen:
s:
1,6
d2:
12
d1:
6,4
d:
6 mm
Stärke:
1,6
für Schrauben:
M6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2003*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.