Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A (ohne Fase), 46 (46x85x8) A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A (ohne Fase), 46 (46x85x8) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A (ohne Fase), 46 (46x85x8) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A (ohne Fase), 46 (46x85x8) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form A (ohne Fase), 46 (46x85x8) A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249440
EAN/GTIN:
     4057222590242
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 46 x85 x7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
85
d1:
46
d:
45
s:
8
für Schrauben:
M45
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Form:
A
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3382*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3846*
€ 8,78767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7546*
€ 8,03797
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,099*
€ 2,49781
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,7882*
€ 2,12796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7482*
€ 2,08036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6782*
€ 1,99706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3382*
€ 1,59246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.