Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 5,3 (5,3x10x1) Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249400
EAN/GTIN:
     4055248107222
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 5,3 Messing, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung, B Scheiben Form B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
10
d1:
5,3
d:
5 mm
Werkstoff:
Messing
für Schrauben:
M5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6011*
€ 1,90531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.