Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 1,3 (1,3x3,5x0,3) Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,3 (1,3x3,5x0,3) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,3 (1,3x3,5x0,3) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,3 (1,3x3,5x0,3) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,3 (1,3x3,5x0,3) Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249389
EAN/GTIN:
     4057222592611
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 1,3 Messing, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung, B Scheiben Form B
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
s:
0,3
d2:
3,5
d1:
1,3
d:
1,2
für Schrauben:
M1,2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
3,5 mm
Innendurchmesser:
1,3 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1193*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8775*
€ 2,23423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5505*
€ 1,8451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.