Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Messing blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249371
EAN/GTIN:
     4057223498257
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Messing Form A Scheiben - Abmessung: 43 x78 x7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Messing
d2:
78
d1:
43
d:
42
s:
8
für Schrauben:
M42
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6676*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,9576*
€ 13,03954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,7876*
€ 12,83724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2776*
€ 12,23034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9176*
€ 11,80194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5676*
€ 11,38544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6676*
€ 9,12444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.