Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 17 (17x30x3) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 17 (17x30x3) blank
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 17 (17x30x3) blank
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 17 (17x30x3) blank
DIN 125 Kupfer-Scheiben, Form A, 17 (17x30x3) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249310
EAN/GTIN:
     4057222592260
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 17 Kupfer / CuNiSi, blank, A Scheiben Form A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
3
d2:
30
d1:
17
d:
16 mm
Werkstoff:
Kupfer
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6766*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6318*
€ 5,51184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2118*
€ 5,01204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1435*
€ 1,36077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0394*
€ 1,23689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9994*
€ 1,18929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8266*
€ 0,98365
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.