| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-249308 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 249308 EAN/GTIN: 4057222592208 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Kupfer Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | s: | 2 | d2: | 20 | d1: | 10,5 | d: | 10 mm | Werkstoff: | Kupfer | für Schrauben: | M10 | Normart: | DIN | Sicherungsfunktion: | Nein | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Kupfer | Scheibenform: | Rund | Form: | A | Dicke/Stärke: | 2 mm | Außendurchmesser: | 20 mm | Innendurchmesser: | 10,5 mm | Norm: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, unterlegscheibe din125 a10.5x20x2, din 125, din 125 form a, 125-10,5-Kupfer / CuNiSi |
| | |
| |